Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2251-16R45M-DS

  • ERIKS:12662617
  • Hersteller:2251-16R45M-DS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
45 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
130.2
Außendurchmesser
130 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2251-2252