Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2251-14R30M-DS

  • ERIKS:12662677
  • Hersteller:2251-14R30M-DS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

26,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
14
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
114.18
Außendurchmesser
113.68 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2251-2252