27,19 €/ Stückexkl. MwSt
31,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 0.5 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 36 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 145.7 |
Außendurchmesser | 147.7 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 2120-2120M-2121 |