Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2120-24R30M-DS

  • ERIKS:12662693
  • Hersteller:10878810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,55 €/ Stückexkl. MwSt

28,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
24
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
97.3
Außendurchmesser
99.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
2120-2120M-2121