35,45 €/ Stückexkl. MwSt
41,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 0.5 in |
Bohrung | 35 mm |
Anzahl Zähne | 28 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 113.4 |
Außendurchmesser | 115.4 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 2120-2120M-2121 |