Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 821-25R40M-D

  • ERIKS:13676443
  • Hersteller:12088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,41 €/ Stückexkl. MwSt

78,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
25
Ausführung
Eng anliegend
Lochkreisdurchmesser
153.2
Außendurchmesser
155 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
821 (VG-LBP)