28,60 €/ Stückexkl. MwSt
33,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 19 |
Ausführung | Eng anliegend |
Lochkreisdurchmesser | 117.34 |
Außendurchmesser | 117 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 820 (P) - 831 (VG-LBP) |