Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 820-17R25M-D

  • ERIKS:13676468
  • Hersteller:12276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
17
Ausführung
Eng anliegend
Lochkreisdurchmesser
105.47
Außendurchmesser
103.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
820 (P) - 831 (VG-LBP)