Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 2124-16R25M-DM

  • ERIKS:12663074
  • Hersteller:10921333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,40 €/ Stückexkl. MwSt

32,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Eng anliegend
Lochkreisdurchmesser
65.1
Außendurchmesser
65.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2124