Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 2122-20R25M-DM

  • ERIKS:12662818
  • Hersteller:10921168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,35 €/ Stückexkl. MwSt

39,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
20
Ausführung
Eng anliegend
Lochkreisdurchmesser
81.2
Außendurchmesser
81.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2122