Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig eng anliegend 1700-10R30M-D

  • ERIKS:13676704
  • Hersteller:12800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,48 €/ Stückexkl. MwSt

50,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50 mm
Teilung
1.97 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Eng anliegend
Außendurchmesser
165.1 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB