Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig doppelte Federnut gleitend 2500-16R65M-DPM-K2

  • ERIKS:13679725
  • Hersteller:126021
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,96 €/ Stückexkl. MwSt

154,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
65 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
260.4
Außendurchmesser
264 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2500RR