Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig doppelte Federnut gleitend 2500-10R50M-DPM-K2

  • ERIKS:13679716
  • Hersteller:126017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,33 €/ Stückexkl. MwSt

109,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
50 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
164.4
Außendurchmesser
165 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2500RR