Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad einteilig doppelte Federnut gleitend 2250-14R40M-DPM-K2

  • ERIKS:12662848
  • Hersteller:2250-14R40M-DM-PK2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
14
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
114.18
Außendurchmesser
114 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250