19,87 €/ Stückexkl. MwSt
23,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Idler wheel |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 23 |
Ausführung | Gleitend |
Außendurchmesser | 142.2 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 812-815-815VG-881M-881MO-820-831-LBP831-828 |