Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Umlenkrolle geteilt 881T-27R35M-WMS

  • ERIKS:13679176
  • Hersteller:121405
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Idler wheel
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
27
Außendurchmesser
167.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
815VG TAB-881R TAB-881O TAB-8157-8857M