34,13 €/ Stückexkl. MwSt
39,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 31.8 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 25 |
Lochkreisdurchmesser | 153.21 |
Außendurchmesser | 154 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |