33,54 €/ Stückexkl. MwSt
39,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 31.8 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 23 |
Lochkreisdurchmesser | 141.21 |
Außendurchmesser | 142 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |