Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Rücklaufkettenräder geteilt 820-25R45M-RS

  • ERIKS:13680723
  • Hersteller:10920427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,45 €/ Stückexkl. MwSt

34,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
45 mm
Anzahl Zähne
25
Lochkreisdurchmesser
153.21
Außendurchmesser
154 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
820 (P) - 831 (VG-LBP)