Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Rücklaufkettenräder geteilt 820-23R40M-RS

  • ERIKS:13680720
  • Hersteller:10920423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,66 €/ Stückexkl. MwSt

31,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
23
Lochkreisdurchmesser
141.21
Außendurchmesser
142 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
820 (P) - 831 (VG-LBP)