42,42 €/ Stückexkl. MwSt
49,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 65 mm |
Anzahl Zähne | 16 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 260.4 |
Außendurchmesser | 263.7 mm |
Material | Acetal mm |
Farbe | Grau |
Geeignet für | 2500RR |