Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Kettenantriebsräder geteilt Festsitzend 881-25R30M-DS

  • ERIKS:13680682
  • Hersteller:10878358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,13 €/ Stückexkl. MwSt

39,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
25
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
153.21
Außendurchmesser
90 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG