108,81 €/ Stückexkl. MwSt
127,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCSS |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 34 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 13.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |