Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UCSS207

  • ERIKS:12655524
  • Hersteller:UCSS207
Image 1
  • Ringe und Kugeln aus rostfreiem Stahl mit Cr+Mo zur Erhöhung des Korrosionswiderstands
  • Stellschrauben und Schutzringe aus rostfreiem Stahl
  • Dichtungen aus rostfreiem Stahl mit vulkanisiertem Siliziumgummi
Zur Liste hinzufügen

106,68 €/ Stückexkl. MwSt

124,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
UCSS
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
32 mm
Außenringbreite
17 mm
Dynamische Belastung
14.7 kN
Statische Belastung
11.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung