70,33 €/ Stückexkl. MwSt
82,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCSS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 30 mm |
Außenringbreite | 16 mm |
Dynamische Belastung | 11.25 kN |
Statische Belastung | 8.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |