47,90 €/ Stückexkl. MwSt
56,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCSS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 27 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 8.1 kN |
Statische Belastung | 5.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |