Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UCSS204

  • ERIKS:12655526
  • Hersteller:UCSS204
Image 1
  • Ringe und Kugeln aus rostfreiem Stahl mit Cr+Mo zur Erhöhung des Korrosionswiderstands
  • Stellschrauben und Schutzringe aus rostfreiem Stahl
  • Dichtungen aus rostfreiem Stahl mit vulkanisiertem Siliziumgummi
Zur Liste hinzufügen

47,90 €/ Stückexkl. MwSt

56,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
UCSS
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
25.7 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
7.3 kN
Statische Belastung
4.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung