Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UC 200 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 25 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 9.85 kN |
Statische Belastung | 6.85 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |