Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung UEC208

  • ERIKS:12655517
  • Hersteller:UEC208
Image 1
  • Ringe und Kugeln aus Chromstahl
  • Stellschrauben und Schutzringe aus Stahl
  • Dichtungen aus Metall mit vulkanisiertem NBR-Gummi
Zur Liste hinzufügen

21,55 €/ Stückexkl. MwSt

25,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
UEC
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
43.7 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
22.4 kN
Statische Belastung
17.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung