Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung UEC205

  • ERIKS:12655514
  • Hersteller:UEC205
Image 1
  • Ringe und Kugeln aus Chromstahl
  • Stellschrauben und Schutzringe aus Stahl
  • Dichtungen aus Metall mit vulkanisiertem NBR-Gummi
Zur Liste hinzufügen

15,35 €/ Stückexkl. MwSt

17,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
UEC
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
10.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung