Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Modulband 31.75mm kurvengängig Rubber inserts with Tab LFG2351TAB-M0850VG

  • ERIKS:13674789
  • Hersteller:27345
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 1,524Mindestbestellmenge: 1,524

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
2351
Typ
Sideflexing
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.25 in
Dicke
12.7 mm
Version
Gummioberfläche
Breite
850 mm
Material
LFG
Farbe
Grau