Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Modulband 25.4mm geradelaufend...
SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend mit Gummioberfläche bei jeder Teilung und seitlich eingerückt LFG2250FT-M1275VGS
ERIKS:
12663225
Hersteller:
LFG2250FT-M1275VGS
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Typ
Straight running
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Dicke
8.7 mm
Version
Gummioberfläche
Breite
1275 mm
Material
LFG
Farbe
Grau
Alle Varianten anzeigen
Anmelden