Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend mit Gummioberfläche bei jeder 2. Teilung und seitlich eingerückt LFG2250FT-M1785VGS-2

  • ERIKS:12663282
  • Hersteller:LFG2250FT-M1785VGS-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Typ
Straight running
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Dicke
8.7 mm
Version
Gummioberfläche
Breite
1785 mm
Material
LFG
Farbe
Grau