Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Modulband 25.4mm geradelaufend...
SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Gummioberfläche mit Zwillingspositionierern und seitlich eingerückt LFG2251FT-PT-M1190VGS-3
ERIKS:
12664374
Hersteller:
LFG2251FT-PT-M1190VGS-3
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Typ
Straight running
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Dicke
12.7 mm
Version
Gummioberfläche
Breite
1190 mm
Material
LFG
Farbe
Grau
Alle Varianten anzeigen
Anmelden