Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Modulband 25.4mm geradelaufend Gummioberfläche mit Zwillingspositionierern und seitlich eingerückt LFG2251FT-PT-M0595VGS-2

  • ERIKS:12664157
  • Hersteller:LFG2251FT-PT-M0595VGS-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Typ
Straight running
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Dicke
12.7 mm
Version
Gummioberfläche
Breite
595 mm
Material
LFG
Farbe
Grau