Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Modulband 12.7mm geradelaufend mit Führungsleisten an jeder 3. Teilung für Transfer NGE2120FT-M0170GB-3

  • ERIKS:13676260
  • Hersteller:AA2502005
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Typ
Straight running
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Dicke
8.7 mm
Version
Führungsleiste
Breite
170 mm
Material
NGE
Farbe
Grau blau