Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kurvengängige Plattenkette mit...
SYSTEM PLAST Kurvengängige Plattenkette mit Rollenkette für aufsteckbaren Gripper PP1873SS-TAB-K450GS
ERIKS:
12662476
Hersteller:
PP1873SS-TAB-K450GS
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Typ
Sideflexing
Material
Thermoplast
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Version
Plate top
Material Qualität
PP
Breite
114.3 mm
Bruchlast
21000 N
Alle Varianten anzeigen
Anmelden