Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kurvengängige Plattenkette mit Rollenkette 1874A-TAB-K325

  • ERIKS:12662479
  • Hersteller:1874A-TAB-K325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

243,77 €/ Meterexkl. MwSt

285,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
1874
Typ
Sideflexing
Material
Metall
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Version
Plate top
Material Qualität
Extra
Breite
82.5 mm
Bruchlast
27000 N