48,39 €/ Stückexkl. MwSt
56,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Serie | UCTT |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 118 mm |
Höhe Achse | 72 mm |