Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geteiltes Kettenrad mit quadratischer Bohrung gleitend 2500-15S60M-DMS

  • ERIKS:13679755
  • Hersteller:126037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,20 €/ Stückexkl. MwSt

145,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
60 mm
Anzahl Zähne
15
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
244.3
Außendurchmesser
248 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2500RR