Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geteiltes Kettenrad mit quadratischer Bohrung gleitend 2500-14S65M-DMS

  • ERIKS:13679751
  • Hersteller:126035
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
65 mm
Anzahl Zähne
14
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
228.3
Außendurchmesser
231 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2500RR