98,59 €/ Stückexkl. MwSt
115,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 50.8 mm |
Teilung | 2 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 196.3 |
Außendurchmesser | 198 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2500RR |