Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Stahlkette Flat Top SSL812-K325

  • ERIKS:13674805
  • Hersteller:10001L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
812
Typ
Straight running
Material
Metall
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
Flat-Top
Material Qualität
Standard
Breite
82.5 mm
Bruchlast
6 N