Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Stahlkette Flat Top SS812-K600

  • ERIKS:12662041
  • Hersteller:SS812-K600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
812
Typ
Straight running
Material
Metall
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
Flat-Top
Material Qualität
Standard
Breite
152.4 mm
Bruchlast
5.4 N