Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Geradgängige Stahlkette Flat T...
SYSTEM PLAST Geradgängige Stahlkette Flat Top SPSL815-K330
ERIKS:
12662120
Hersteller:
SPSL815-K330
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
SYSTEM PLAST
Serie
815
Typ
Straight running
Material
Metall
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
Flat-Top
Material Qualität
Extra Plus
Breite
83.8 mm
Bruchlast
6 N
Alle Varianten anzeigen
Anmelden