Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Stahlkette Flat Top S815-K600

  • ERIKS:12662160
  • Hersteller:S815-K600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
815
Typ
Straight running
Material
Metall
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
Flat-Top
Material Qualität
C45
Breite
152.4 mm
Bruchlast
12 N