Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Plattenkette mit Rollenkette LF845-K200

  • ERIKS:13674804
  • Hersteller:213402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,08 €/ Meterexkl. MwSt

153,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,048Mindestbestellmenge: 3,048

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
845
Typ
Straight running
Material
Thermoplast
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Version
Plate top
Material Qualität
C45
Breite
50.8 mm
Bruchlast
16900 N