Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Kunststoffkette mit Doppelscharnie Flat Top LF821-K750

  • ERIKS:12662181
  • Hersteller:LF821-K750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
821
Typ
Straight running
Material
Thermoplast
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
Flat-Top
Material Qualität
LF
Breite
190.5 mm
Bruchlast
8300 N