Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Kunststoffkette Flat Top LF831-K750

  • ERIKS:12662391
  • Hersteller:LF831-K750
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 3,048Mindestbestellmenge: 3,048

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
831
Typ
Straight running
Material
Thermoplast
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
Flat-Top
Material Qualität
LF
Breite
190.5 mm
Bruchlast
5000 N