Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästse Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2500-10S40M-DM

  • ERIKS:13679709
  • Hersteller:126010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,99 €/ Stückexkl. MwSt

104,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
164.4
Außendurchmesser
165 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2500RR